Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdne segmenty nóg, wysokość 800 mm, Typ: 1

Nr art.: 933627 1
1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria KOMBI
Oznaczenie producenta Fußteil fahrbar, Höhe 800 mm, Typ: 1
Nośność segmentu nóg 150 kg
Kolor Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Segment nóg
Szerokość 80 mm
Głębokość 660 mm
Wysokość 800 mm
Wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933627 1
EAN / GTIN 4045197377289
Numer producenta 933627 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z giętej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami, ⌀ kół 125 mm, niepozostawiająca śladówszara okładzina jezdna z pełnej gumy.
z kołami stałymi.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Segmenty nóg przejezdnych powinny być, ze względu na sztywność, montowane w połączeniu z półkami nr 933600; 933605, ścianą tylną nr 933610; 933615 lub węzłówką nr 933628.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty