Stödben med hjul 1

Art-nr: 933627 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ 1
Serie KOMBI
höjd 800 mm
Bredd 80 mm
Djup 660 mm
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
bärförmåga per stödben 150 kg
Produktslag Stödben

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 933627 1
EAN/GTIN 4045197377289

Benämning

Utförande:

Av kantad stålplåt, med tvärstag, hjul-⌀ 125 mm med massiva, omönstrade gummidäck i grå färg.
Med fasta hjul.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Stödben med hjul måste av stabilitetsskäl kombineras med avläggningsskivor nr 933600; 933605 bakvägg nr 933610; 933615 eller skarvplåt nr 933628.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar