Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ściany tylne 2-elem., do blatów o długości: 1000mm

Nr art.: 933615 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do blatów o długości (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933615 1000
Numer producenta 933615 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z giętej blachy stalowej, wysokość 25 mm.

Zastosowanie:

Jako ściana tylna, maskownica, element ozdobny
i dodatkowa stabilizacja.

Pasuje do:

segmentów nóg nr 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627;  933632; 933633; 933703-933708; 937103.Montaż między dwoma segmentami nóg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Zamontowanie tylnej ściany zwiększa nośność stołu warsztatowego o 400 kg.