{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | 1 | |
Serie | KOMBI | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 80 mm | |
Dybde | 660 mm | |
Hjul-⌀, fast hjul | 125 mm | |
Hjul-⌀, drejehjul | 125 mm | |
Bæreevne pr. fodstykke | 150 kg | |
Produkttype | Støtteben |
Artikelnummer | 933627 1 | |
EAN/GTIN | 4045197377289 |