Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de soporte móvil, Altura 800 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 933627 1
1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Serie KOMBI
Denominación del fabricante Fußteil fahrbar, Höhe 800 mm, Typ: 1
Capacidad de carga por pie soporte 150 kg
Color gris
Selección del color Libre elección
Tipo de producto Pie soporte
Anchura 80 mm
Profundidad 660 mm
Altura 800 mm
Ejecución de construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 933627 1
EAN / GTIN 4045197377289
Número del fabricante 933627 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal, ⌀ de ruedas de 125 mm con bandas de rodadura grises de caucho macizo.
Con ruedas fijas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por estabilidad, los pies de soporte móviles deben montarse en combinación con estantes de almacenamiento n.º 933600; 933605, panel posterior n.º 933610; 933615 o chapa de nudo n.º 933628.

Descargas y documentos

Productos adecuados