Aly-Oxyd sandpaper. Idela for wet sanding of paints, varnishes and metals. With durable aluminium oxide abrasive grains and waterproof paper backing. Sheets can be cut and torn off, 230x280mm, grit 240

Nr art.: 93224010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka
Do materiału stal
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 93224010
EAN / GTIN 4013307310716
Numer producenta 93224010
Numer L L01876 100192
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Abrasive papers are ideal for sanding work on surfaces indoors and outdoors. Coarse grits (P40-80) for coarse sanding or for removing layers of varnish and glue, medium grits (P80-120) for intermediate sanding and pre-sanding of raw wood surfaces and fine