Hârtie abrazivă Aly-Oxyd. Ideal pentru șlefuirea umedă a vopselelor, lacurilor și metalelor. Cu granule abrazive durabile din oxid de aluminiu și suport din hârtie impermeabilă. Folie tăiabilă și rupta, 230x280mm, granulație 240

Cod articol.: 93224010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 230 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material oțel
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 93224010
EAN / GTIN 4013307310716
Număr producător 93224010
L-Număr L01876 100192
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Hârtia abrazivă este ideală pentru lucrări de șlefuire a suprafețelor interioare și exterioare. Granulație grosieră (P40-80) pentru șlefuirea grosieră sau îndepărtarea straturilor de lac și adeziv, granulație medie (P80-120) pentru șlefuirea intermediară și preliminară