{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Šířka brusiva | 230 mm | |
| Délka brusiva | 280 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Brusiva | Minerální částice oxidu hlinitého (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 240 mesh | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 93224010 | |
| EAN / GTIN | 4013307310716 | |
| Číslo výrobce | 93224010 | |
| L-číslo | L01876 100192 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |