Papel de lija Aly-Oxyd. Idela para el lijado en húmedo de pinturas, barnices y metales. Con granos abrasivos de óxido de aluminio duraderos y soporte de papel impermeable. Hojas cortables y arrancables, 230x280mm, grano 240

Número de artículo: 93224010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Abrasivos Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Para material acero
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 93224010
EAN / GTIN 4013307310716
Número del fabricante 93224010
Número L L01876 100192
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Los papeles abrasivos son ideales para trabajos de lijado en superficies interiores y exteriores. Grano grueso (P40-80) para el lijado grueso o para eliminar capas de barniz y cola, grano medio (P80-120) para el lijado intermedio y el prelijado de superfi