{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | Drzwi przesuwne | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | system zamykania Hoffmann | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 700 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 875 mm | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Szerokość korpusu w G | 60 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Szerokość płyty | 1 500 mm | |
| Głębokość płytki | 700 mm | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 3-stronna | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 128 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 025 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 500 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 025 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wbudowane oświetlenie | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 932130 1025 | |
| EAN / GTIN | 4062406098612 | |
| Numer producenta | 932130 1025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |