{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Wysokość montażowa HbS | 75 mm | |
| Wys. pudła szuflady HmS | 46 mm | |
| Szerokość użytkowa BnS | 650 mm | |
| Głębokość użytkowa TnS | 500 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 26 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 26×20 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z uchwytem listwowym | nie | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | tak | |
| Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy | tak | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 200 kg | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | półka wysuwana | |
| Masa | 10,75 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 930656 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406122928 | |
| Numer producenta | 930656 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |