Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati s povišanim robom, 26×20G, Višina: 1025mm

Št. art.: 932130 1025
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1025
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 26×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.025 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Širina v G 60
Globina v G 28
Uporabna višina 875 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Masa 128 kg
Vrsta izdelka Omara za oskrbo strojev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 932130 1025
EAN/GTIN 4062406098612
Številka proizvajalca 932130 1025
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G. Z drsnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Možnost namestitve predalov 26×20G in izvlečnih polic 26×20G v rastru 25 mm na obeh straneh. Brez zapore pred izvlečenjem.
S 3-stranskim povišanim robom in podlogo iz žlebaste gume.

Dodatni pribor:

Primerni predali pod art. 930633 in art. 930635, primerne izvlečljive police pod art. 930654 in art. 930656.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, drsna vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Podnožje št. 958080958086 NI primerno.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Omaro pritrdite v tla.
  • Pri predelavi v montažni voziček predale nadomestite s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
  • Pri nosilnosti transportne enote upoštevajte težo ohišja.
  • Pri individualnem opremljanju upoštevajte uporabno višino.
  • Lahko se kombinira z vozno enoto GridLine art. št.
  • 958480 velikost 24 ali 28.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Opremite samo s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predala.
  • Po zaustavitvi blokirajte obe kolesi za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Povezovalna kotna omara za omare za orodje z globino 700 mm (28G).
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Za opremljanje s predalnimi vložki z odložišči za orodje GridLine.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na montažni voziček.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ni mogoče kombinirati s transportno enoto.
  • Ne odpirajte več predalov hkrati.
  • Omare za oskrbo CNC-strojev ni mogoče kombinirati z vozno enoto.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov