Armario auxiliar con puertas correderas con reborde contra caída por rodadura, 26×20G, Altura: 1025mm

Número de artículo: 932130 1025
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1025
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 26×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 26×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.025 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 60
Profundidad en G 28
Altura útil 875 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 128 kg
Tipo de producto Armario auxiliar para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Número del fabricante 932130 1025
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario auxiliar para herramientas en 60×28G. Con puertas correderas y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Asiento para cajones de 26×20G y posibilidad de estantes extraíbles de 26×20G en intervalos de 25 mm a ambos lados. Sin seguro de extracción individual.
Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada.

Partes opcionales:

Consultar en los n.° 930633 y 930635 los cajones adecuados, y en los n.° 930654 y 930656 los estantes extraíbles adecuados.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas correderas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

La base n.° 958080958086 NO es adecuada.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Anclar el armario al suelo.
  • Al cambiarlo al carro de montaje, sustituir los cajones por otros GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Tener en cuenta el peso de la carcasa por lo que a la capacidad de carga de la unidad de transporte se refiere.
  • Tener en cuenta la altura útil al equiparlo por cuenta propia.
  • Se puede combinar con la unidad de transporte GridLine, n.º de art.
  • 958480 tamaño 24 o 28.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Solo se pueden equipar con cajones GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Después de colocarlo en algún sitio, bloquear los rodillos de dirección mediante accionamiento de los frenos de estacionamiento.
  • Armario rinconero de unión para armarios de herramientas con profundidad de 700 mm (28G).
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Para equipar con soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas GridLine.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No subirse ni sentarse en el carro de montaje.
  • No transportar personas.
  • No se puede combinar con la unidad de transporte.
  • No abrir a la vez varios cajones.
  • El armario auxiliar CNC no se puede combinar con la unidad de transporte.