Schuifdeur-machinekast met afrolrand 1025 mm

Artikelnummer: 932130 1025
1025
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.025 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 875 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 128 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 932130 1025
EAN/GTIN 4062406098612

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap-machinekast in 60×28G. Met schuifdeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Montage van lades 26×20G en uittrekbare legborden 26×20G in een raster van 25 mm aan beide zijden mogelijk. Geen uittrekbeveiliging.
Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.

Accessoires:

Bijpassende lades onder nr. 930633 en nr. 930635, bijpassende uittrekbare legborden onder nr. 930654 en nr. 930656.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, schuifdeuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Sokkel nr. 958080958086 is NIET geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen