{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×20 | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 025 mm | |
| szerokość | 1 500 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 60 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa | 875 mm | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| masa | 128 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafki podręczne do maszyn |
| Numer artykułu | 932130 1025 | |
| EAN / GTIN | 4062406098612 | |
| Numer producenta | 932130 1025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |