Goggles uvex megasonic Grey, welding shade 5 inf. plus

Nr art.: 9320045
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
Oznaczenie producenta uvex megasonic
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 2 %
Kod producenta ramy W
Kolor szare; czarny
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B; T
Właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 5
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki UV400
Zakres zastosowania Prace spawalnicze
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9320045
EAN / GTIN 4031101942315
Numer producenta 9320045
Numer L L01660 219
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With its revolutionary lens design and the associated unlimited field of vision, the uvex megasonic ensures optimum vision at all times - even in difficult conditions. Their sporty, ergonomic design and comfortable wearing properties make them a reliable companion for everyday work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • funkcjonalne okulary ochronne dla spawaczy o konstrukcji przypominającej gogle narciarskie, z panoramicznym polem widzenia
  • unikalna konstrukcja bezramkowej szyby zapewniająca maksymalnie zoptymalizowane pole widzenia, co pozwala lepiej dostrzegać niebezpieczne miejsca i zwiększa bezpieczeństwo
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex infradur – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • nie zawierające metalu
  • Kolor ramy: czarny
  • Opaska na głowę: czarny, zielony
  • dysk komputerowy: szary, klasa ochrony przed spoiną 5

Cechy zapewniające komfort

  • Miękka, dopasowująca się nakładka na twarz zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy i twarzy, a także szczelne przyleganie bez odcisków
  • duża pojemność wnętrza oraz wycięcia na zauszniki okularów zapewniają wygodę noszenia bez ucisku, nawet dla osób noszących okulary
  • system wentylacji pośredniej zapewniający lepszą cyrkulację powietrza
  • Pasek tekstylny o szerokości 30 mm z regulacją długości, zapewniający optymalne trzymanie i indywidualne dopasowanie

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 169 (ochrona podczas spawania)
  • Poziom ochrony spawacza: 5
  • Oznaczenie: W 166 34 BT CE – 5 W1 BTKN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z normą EN 169 oraz doskonała rozpoznawalność kolorów zgodnie z normą EN 172
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB do 400 Nm
  • zwiększona wytrzymałość mechaniczna – oznaczenie BT (120 m/s)
  • przetestowano w ekstremalnych temperaturach (od -5°C do +55°C)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex megasonic
  • Oznaczenie przedniej szyby: 5
  • cieniowanie szkieł: szara osłona przeciwpyłowa 5
  • Właściwości przyciemnianych szyb: doskonałe postrzeganie kolorów zgodnie z filtrami przeciwsłonecznymi uvex/rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych
  • Przekładnia: 2 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 BT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)