• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Plné zobrazení brýle uvex megasonic šedá svářečka ochrana 5 Inf. Plus

Artiklové číslo: 9320045

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce uvex megasonic
Krycí brýle ano
Stupeň prostupnosti 2 %
Identifikace výrobce, rám W
Barva šedá; Černá
Referenční standardy, rám EN 166
Specifické oblasti využití, rám 3; 4
Mechanická/teplotní odolnost, rám T; Š
Vlastnosti rámu Možnost použití náhlavní pásky
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Typ očnicového filtru 5
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla K; N; T; Š
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá
Vlastnosti kotouče UV400
Rozsah použití Svářečské práce
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9320045
EAN / GTIN 4031101942315
Číslo výrobce 9320045
L-číslo L01660 219
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky revolučnímu designu čoček a s ním spojenému neomezenému zornému poli zajišťují brýle uvex megasonic optimální viditelnost za všech okolností - i ve ztížených podmínkách. Jejich sportovní, ergonomický design a pohodlné nošení z nich činí spolehlivého společníka pro každodenní práci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • funkční svářečské brýle s plným zorným polem v designu lyžařských brýlí s panoramatickým zorným polem
  • jedinečný design bezrámových skel s maximálně optimalizovaným zorným polem pro lepší vnímání nebezpečných míst a zvýšenou bezpečnost
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex infradur – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • Bez kovu
  • Barva rámu: Černá
  • Čelenka: černá, zelená
  • disk pro PC: šedá, třída ochrany proti potu 5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • měkká, přizpůsobivá obličejová podložka zajišťuje univerzální přizpůsobení různým tvarům hlavy a obličeje a těsné přilnutí bez otlaků
  • prostorný vnitřní objem a výřezy pro stranice brýlí umožňují pohodlné nošení bez otlaků i pro osoby nosící brýle
  • systém nepřímého větrání pro lepší cirkulaci vzduchu
  • 30 mm široký textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro optimální uchycení a individuální přizpůsobení

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 169 (ochrana při svařování)
  • Úroveň ochrany svářeče: 5
  • Označení: W 166 34 BT CE – 5 W1 BTKN CE
  • Ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s dokonalým rozpoznáváním barev podle normy EN 172
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením až do 400 nm
  • zvýšená mechanická pevnost – označení BT (120 m/s)
  • testováno při extrémních teplotách (-5 °C až +55 °C)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex megasonic
  • Označení Prefix Čočka: 5
  • Odstín čočky: šedá Svářečská ochrana 5
  • Vlastnosti tónování disku: Dokonalé vnímání barev podle filtrů uvex na ochranu proti slunci/rozpoznávání barev signálu
  • Propustnost: 2 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 BT KN CE
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)