Occhiali a mascherina uvex megasonic grigio, protezione saldatura 5 inf. plus

Codice art.: 9320045
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex megasonic
Sovraocchiali si
Grado di trasmissione 2 %
Identificativo del produttore per telaio W
Colore grey; black
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio B; T
Caratteristiche telaio Copricapo utilizzabile
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Tipo di filtro della lente 5
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco grigio
Caratteristiche disco UV400
Campo di impiego Lavori di saldatura
Normativa EN 166

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9320045
EAN / GTIN 4031101942315
Codice del produttore 9320045
Numero-L L01660 219
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie al design rivoluzionario delle lenti e al relativo campo visivo illimitato, uvex megasonic garantisce una visibilità ottimale in ogni momento, anche in condizioni difficili. Il suo design sportivo ed ergonomico e le sue caratteristiche di comfort lo rendono un compagno affidabile per il lavoro di tutti i giorni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Occhiali protettivi funzionali per saldatori dal design simile a quello degli occhiali da sci, con campo visivo panoramico
  • design unico delle lenti senza montatura, con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti di pericolo e una maggiore sicurezza
  • Lente robusta in policarbonato con la collaudata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lente antiappannante permanente e resistente ai graffi
  • Senza metallo
  • Colore del telaio: nero
  • Fascia frontale: nero, verde
  • Disco rigido: grigio, classe di protezione contro la saldatura 5

Caratteristiche di comfort

  • Il cuscinetto facciale morbido e adattabile garantisce una vestibilità universale per diverse forme di testa e viso, oltre a una tenuta ermetica senza punti di pressione
  • L’ampio spazio interno e gli incavi per le stanghette degli occhiali garantiscono una vestibilità confortevole senza punti di pressione, anche per chi porta gli occhiali
  • sistema di ventilazione indiretta per una maggiore circolazione dell’aria
  • Fascia in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza per una tenuta ottimale e una perfetta adattabilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 169 (protezione per saldatori)
  • Livello di protezione dell’operatore: 5
  • Identificazione: W 166 34 BT CE – 5 W1 BTKN CE
  • Protezione dai raggi infrarossi secondo la norma EN 169 con perfetta percezione dei colori secondo la norma EN 172
  • UV400 – Protezione al 100% dai raggi UVA e UVB nocivi fino a 400 Nm
  • maggiore resistenza meccanica – Marcatura BT (120 m/s)
  • testato a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex megasonic
  • Etichettatura Prefisso Lente: 5
  • Tinta della lente: protezione grigia per la saldatura 5
  • Proprietà di colorazione della lente: Perfetta percezione dei colori secondo i filtri di protezione solare uvex/riconoscimento dei colori del segnale
  • Trasmissione: 2%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 BT KN CE
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)