Szuflada, 200 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 125mm

Nr art.: 931165 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronten
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1,2 mm
Wysokość frontu HfS 125 mm
Szerokość użytkowa BnS 650 mm
Głębokość użytkowa TnS 600 mm
Wysokość użytkowa HnS 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 26×24
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z uchwytem listwowym tak
Z paskami do opisu tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Rodzaj montażu prowadnic szuflady Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy tak
Kolor Szare; Szare
Rodzaj produktu szuflada
Masa 15 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931165 125
EAN / GTIN 4062406064914
Numer producenta 931165 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
Nośność 200 kg.
Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Pasuje do:

Obudowy szaf narzędziowych 30×28G nr 931155.

W dostawie:

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.