{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7016; RAL 7035
|
|
| Odcień, Szare |
Szary antracytowy; Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Schubladenkorpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Front
|
|
| Powierzchnia |
lakierowane proszkowo
|
|
| Grubość materiału |
1,2 mm
|
|
| Wmontowane w korpus |
nie
|
|
| Wysokość frontu HfS |
150 mm
|
|
| Szerokość użytkowa BnS |
650 mm
|
|
| Głębokość użytkowa TnS |
600 mm
|
|
| Wysokość użytkowa HnS |
125 mm
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe |
G
|
|
| Szerokość użytkowa w G |
26
|
|
| Głębokość użytkowa w G |
24
|
|
| Powierzchnia użytkowa w G |
26×24
|
|
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) |
100 %
|
|
| Z uchwytem listwowym |
tak
|
|
| Z paskami do opisu |
tak
|
|
| Prowadzony mechanizm wyciągania |
tak
|
|
| Typ prowadnic szynowych szuflad |
Różnicowy mechanizm wysuwu
|
|
| Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy |
tak
|
|
| Maks. nośność powierzchniowa |
200 kg
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
szuflada
|
|
| Masa |
17 kg
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 931165 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406064921 | |
| Numer producenta | 931165 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |