{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Schubladenkorpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Front | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Montado en el cuerpo | no | |
| Altura frontal HfS | 125 mm | |
| Anchura útil BnS | 650 mm | |
| Profundidad útil TnS | 600 mm | |
| Altura útil HnS | 100 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 26 | |
| Profundidad útil en G | 24 | |
| Superficie útil en G | 26×24 | |
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Con tirador | sí | |
| Con tiras de etiquetado | sí | |
| Extensiones guiadas | sí | |
| Tipo de construcción de las guías de los cajones | Extracción diferencial | |
| Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro. | sí | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. | 200 kg | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | cajón | |
| Peso | 15 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 931165 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406064914 | |
| Número del fabricante | 931165 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |