{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 600 mm | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 35 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca; Montaż wiszący pod płytami; Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 700 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 750 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 700 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 931155 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406063092 | |
| Numer producenta | 931155 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |