Ladica, 200 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 125mm

Artikl br.: 931165 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 26×24
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 26×24
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×24G
Visina fronte 125 mm
Korisna visina 100 mm
Korisna širina 650 mm
Korisna dubina 600 mm
Korisna širina u G 26
Korisna dubina u G 24
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Ormar za alat
Težina 15 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 931165 125
EAN / GTIN 4062406064914
Broj proizvođača 931165 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Nosivost 200 kg.
Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

Opseg isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.