{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Suprafaţă | acoperită cu vopsea pulbere | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Înălțimea de montare HbS | 75 mm | |
| Înălţimea carcasei HmS | 46 mm | |
| Lăţime utilă BnS | 650 mm | |
| Adâncime utilă TnS | 500 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Lăţimea utilă în G | 26 | |
| Adâncimea utilă în G | 20 | |
| Suprafață utilă în G | 26×20 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Cu bară de mâner | nu | |
| Extracte ghidate | da | |
| Șuruburi conţinute în setul de livrare | da | |
| Capacitate portantă distribuită max. | 200 kg | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | raft culisant | |
| Greutate | 10,75 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 930656 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406122928 | |
| Număr producător | 930656 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |