Ištraukiama lentyna leistinoji apkrova 200 kg, 26×20G, Montavimo aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 930656 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
75
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Montavimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Medžiagos storis 1,2 mm
Montavimo aukštis HbS 75 mm
Apvalkalo aukštis HmS 46 mm
Naudingasis plotis BnS 650 mm
Naudingasis gylis TnS 500 mm
Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys G
Naudingasis plotis G 26
Naudingasis gylis G 20
Naudingasis gylis G 26×20
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Ištraukimo elementai taip
Į pristatymo apimtį įeina stalčių bėgeliai taip
Keliamoji galia pagal plotą maks. 200 kg
Spalva pilkas
Produkto rūšis ištraukiama lentyna
Svoris 10,75 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930656 75
EAN / GTIN 4062406122928
Gamintojo numeris 930656 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ištraukiamos lentynos ištraukiamos 100%. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 75 mm. Be prakirstų angų skiriamosioms juostelėms.

Tinka:

Pristatoma spinta 30×28G.

Tiekiama:

Ištraukiamos lentynos kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Netinka montuoti į korpusus su ratukais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.