Prateleira extraível 200 kg, 26×20G, Altura de montagem: 75

N.º do artigo: 930656 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
75
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de montagem Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 26×20
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 26×20
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×20G
Largura útil 650 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Largura útil em G 26
Profundidade útil em G 20
Altura de montagem 75 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Armário de ferramentas
Peso 10,75 kg
Tipo de produto Prateleira extraível

Identificação e classificação

Número do artigo 930656 75
EAN/GTIN 4062406122928
Número do fabricante 930656 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Prateleira extraível com 100% de extensão total. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 75 mm de altura de montagem. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas.

Indicado para:

Armário de apoio 30×28G.

Material fornecido:

Prateleira extraível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Não adequado para a montagem em caixas móveis.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.