Kihúzható polc 200 kg, 26×20G, Beépítési magasság: 75mm

Cikkszám: 930656 75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
75
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beépítési magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
Hasznos szélesség 650 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 26
Hasznos mélység G-ben 20
Beépítési magasság 75 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Súly 10,75 kg
Termék fajtája Kihúzható polc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 930656 75
EAN / GTIN 4062406122928
Gyártó száma 930656 75
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kihúzható polclap, 100%-ban kihúzható. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

Alkalmazható:

Kiszolgáló szekrény 30×28G.

Tartalom:

Kihúzható polclap kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.