Napinacz poziomy z czerwonym uchwytem

Nr art.: 93047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93047
EAN / GTIN 4020772093044
Numer producenta 93047
Numer L L30090 621
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy z czerwonym uchwytem, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach od 2 do 6 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6890.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Śruba dociskowa: M8x65
  • Masa: 700 g
  • Rozmiar: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27,0
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min.: -4,0
  • Maks. HW: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°