Morsetto orizzontale con impugnatura rosso

Codice art.: 93047
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93047
EAN / GTIN 4020772093044
Codice del produttore 93047
Numero-L L30090 621
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura rosso, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 6. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vite di pressione: M8x65
  • peso: 700 g
  • Dimensione: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27,0
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min: -4,0
  • HW max: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°