• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 93047
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93047
EAN / GTIN 4020772093044
Herstellernummer 93047
L-Nummer L30090 621
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27,0
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min.: -4,0
  • HW max.: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°