Vodoravna objemka z rdečim ročaj

Št. art.: 93047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 93047
EAN/GTIN 4020772093044
Številka proizvajalca 93047
L-število L30090 621
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z rdečo ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 6. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 2.0kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M8x65
  • Masa: 700 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27,0
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min: -4,0
  • HW max: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0–43,0
  • M1: 43,0
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°