{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 34 W | |
| Jmenovité napětí | 12 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Světelný tok max. ϕ | 3 900 lm | |
| Úhel vyzařování max. | 100 stupně | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Řada | Multi Top | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Přídavné světlo | |
| Šířka celkem B | 60 mm | |
| Výška celková H | 43 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 1 780 mm | |
| Šířka osvětlovacích těles | 30 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost celkem | 2 700 g | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 929310 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068338 | |
| Číslo výrobce | 929310 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |