Para kolumn mediów Multi Top z maskownicami, Liczba stanowisk modułowych: 5

Nr art.: 928906 5
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stanowisk modułowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Maks. nośność 50 kg
Seria Multi Top
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Słupek nośny
Wskazanie udźwigu Maksimum
Szerokość 115 mm
Głębokość 200 mm
Wysokość 484 mm
Materiał aluminium
Montaż Bez montażu
Masa 6,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928906 5
EAN / GTIN 4069515068512
Numer producenta 928906 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Para kolumn mediów z eloksalowanego profilu aluminiowego z podstawą i osłoną wykonanymi z tworzywa sztucznego. Połączenie stanowisk na media i funkcji nośnej pozwala stworzyć powierzchnię roboczą bez barier. Możliwość wyposażenia modułowego zapewnia wysoki stopień personalizacji, umożliwiając stworzenie ergonomicznego i funkcjonalnego stanowiska pracy. 4 profile rowkowe do mocowania dodatkowych akcesoriów, takich jak ścianka perforowana, półki itp. Tylne rowki ze skalą umożliwiają poziome mocowanie wsporników. We wszystkich kolumnach mediów znajduje się przygotowany punkt uziemienia dla indywidualnego okablowania. Maskownice można umieścić w kolumnie mediów w dowolnej konfiguracji.

W dostawie:

Prawa i lewa kolumna mediów, elementy mocujące do stanowiska roboczego i stołu warsztatowego (śruby do drewna i śruby metryczne).
2 × maskownica nr 928926 3, 4 × maskownica nr 928926 1, dodatkowo połówka maskownicy na kolumnę.
Z górną zaślepką z tworzywa sztucznego.

Powłoka lakiernicza:

Aluminium eloksalowane, tworzywo sztuczne antracyt RAL 7016.

Wskazówka:

Kolumny mediów muszą być zawsze całkowicie wyposażone, za pomocą modułów lub maskownic. Maskownice można zastąpić modułami mediów. Dostawa w stanie rozłożonym. Montować wyłącznie na stołach warsztatowych o grubości blatu 50 mm.
Nie nadaje się do montażu na stanowisku roboczym eLevel+.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.