{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL |
RAL 7016
|
|
| Teinte, gris |
Gris anthracite
|
|
| Pièce décrite, Gris anthracite |
Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
|
|
| Charge admissible max. |
50 kg
|
|
| Série |
Multi Top
|
|
| Couleur |
gris; argent
|
|
| Type de produit |
colonne de support
|
|
| Spécification de la charge admissible |
max.
|
|
| Largeur |
115 mm
|
|
| Profondeur |
200 mm
|
|
| Hauteur |
484 mm
|
|
| Matériau |
aluminium
|
|
| Montage |
sans montage
|
|
| Poids |
6,4 kg
|
| Référence article | 928906 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515068512 | |
| Réf. fabricant | 928906 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |