• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Mediensäulen-Paar mit Blenden, Anzahl Modulplätze: 5

Artikel-Nr.: 928906 5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Modulplätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Tragfähigkeit max. 50 kg
Serie Multi Top
Farbe grau; silber
Produktart Trägersäule
Angabe Tragfähigkeit maximal
Breite 115 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 484 mm
Material Aluminium
Montage unmontiert
Gewicht 6,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928906 5
EAN / GTIN 4069515068512
Herstellernummer 928906 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mediensäulen-Paar aus eloxiertem Aluprofil mit Kunststofffuß und -abdeckung. Durch die Kombination von Medienplätzen und Trägerfunktion wird eine barrierefreie Arbeitsfläche geschaffen. Die modulare Bestückungsoption bietet einen hohen Individualisierungsgrad für einen ergonomischen und funktionellen Arbeitsplatz. 4 Nutenprofile zur Aufnahme von weiterem Zubehör wie Lochwand, Ablageboden, etc. Hintere Nuten mit Skala für eine waagrechte Befestigung der Konsolen. Erdungspunkt für individuelle Verkabelung in allen Mediensäulen vorbereitet. Blenden können in beliebiger Anordnung in der Mediensäule platziert werden.

Lieferumfang:

Rechte und linke Mediensäule, Befestigungsmaterial für Workstation und Werkbank (Holzschrauben und metrische Schrauben).
2× Blende Nr. 928926 3, 4× Blende Nr. 928926 1, zusätzliche halbe Blende je Säule.
Mit oberer Kunststoffabdeckung.

Lackierung:

Aluminium eloxiert, Kunststoff anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Bestückung der Mediensäulen muss immer komplett erfolgen, entweder durch Module oder Blenden. Blenden können durch Medienmodule ersetzt werden. Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Nur auf Werkbänken mit Plattenstärke 50 mm montieren.
Nicht geeignet zur Montage auf Workstation eLevel+.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.