{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7016
|
|
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Capacidad de carga máx. |
50 kg
|
|
| Serie |
Multi Top
|
|
| Tipo de producto |
Columna soporte
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
Máximo/a
|
|
| Anchura |
115 mm
|
|
| Profundidad |
200 mm
|
|
| Altura |
484 mm
|
|
| Material |
aluminio
|
|
| Montaje |
Sin montar
|
|
| Peso |
6,4 kg
|
| Número de artículo | 928906 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515068512 | |
| Número del fabricante | 928906 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |