Multi Top par stebričkov za medije z zaslonkami, Število modulskih mest: 5

Št. art.: 928906 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število modulskih mest Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija Multi Top
Opisan del, Antracitno siva Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß; Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Nosilnost maks. 50 kg
Barva sive; srebro
Vrsta izdelka nosilni steber
Navedba nosilnosti maksimalno
Širina 115 mm
Globina 200 mm
Višina 484 mm
Material aluminij
Montaža ni montirano
Masa 6,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928906 5
EAN/GTIN 4069515068512
Številka proizvajalca 928906 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Par stebričkov za medije iz eloksiranega aluminijastega profila s podnožjem in pokrovom iz umetne mase. Z združitvijo prostora za medije in nosilne funkcije se ustvari neovirana delovna površina. Modularna možnost opremljanja omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti za ergonomsko in funkcionalno delovno mesto. 4 profili utorov za vpetje dodatnega pribora, kot so luknjasta stena, police itd. Zadnji utori so opremljeni s skalo za vodoravno pritrditev konzol. Pripravljena ozemljitvena točka za individualno ožičenje v vseh stebričkih za medije. Zaslonke je mogoče poljubno namestiti na stebriček za medije.

Obseg dobave:

Desni in levi stebriček za medije, pritrdilni material za delovno postajo in delovno mizo (lesni vijaki in metrični vijaki).
2× zaslonka št. 928926 3, 4× zaslonka št. 928926 1, dodatna polovična zaslonka na posamezni steber.
Z zgornjim pokrovom iz umetne mase.

Lakiranje:

Eloksiran aluminij, umetna masa, antracitna RAL 7016.

Opomba:

Opremljanje stebričkov za medije mora biti vedno izvedeno v celoti, bodisi z moduli bodisi z zaslonkami. Zaslonke je mogoče zamenjati z medijskimi moduli. Dobava v razstavljeni obliki. Namestite le na delovne mize z debelino plošče 50 mm.
Ni primerno za montažo na delovno postajo eLevel+.

Warning:

Namen uporabe
  • Stacionarni sistem delovnih mest za montažne, razvrstitvene, kontrolne in organizacijske naloge v industrijskih okoljih.
  • Primerno za shranjevanje orodja, materialov in dodatkov.
  • Za uporabo v industrijskih notranjih prostorih.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Za predelave ali prilagoditve uporabljajte izključno dodatno opremo podjetja Hoffmann Group, ki je za to odobrena.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot pripomoček za vzpenjanje ali lestev.
  • Osvetlitvene enote ne smete obremenjevati kot nosilnega elementa.
  • Ne presegajte dovoljenih nosilnosti.
  • Ne nameščajte dodatne opreme brez ustreznega dovoljenja.
  • Ne izvajajte nobenih samovoljnih konstrukcijskih sprememb.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Multi Top" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico