{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Seria | Stanowiska robocze | |
| wysokość | 420 mm | |
| szerokość | 481 mm | |
| wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
| masa | 2,9 kg | |
| Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
| Numer artykułu | 928175 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406113414 | |
| Numer producenta | 928175 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |