{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 25 kg | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| szerokość | 920 mm | |
| szerokość użytkowa | 880 mm | |
| głębokość użytkowa | 300 mm | |
| prześwit roboczy | 80 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| pobór mocy | 18 W | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| Strumień światła | 1 890 lm | |
| temperatura barwy | 4 000 K | |
| pasują do typu | 1000 | |
| wykonanie półek | z oświetleniem | |
| technologia LED | tak | |
| Rodzaj produktu | Półka |
| Numer artykułu | 928140 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113322 | |
| Numer producenta | 928140 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |