Półki z blachy stalowej o głębokości 300 mm, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928131 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość 920 mm
szerokość użytkowa 880 mm
głębokość użytkowa 300 mm
prześwit roboczy 80 mm
kąt pochylenia 90 stopni; 110 stopni
zakres regulacji głębokości 110 mm
pasują do typu 1000
wykonanie półek standardowa
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Numer producenta 928131 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. Zakres regulacji na głębokość 110 mm.
Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90° i ukośnym 110°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nr 928010, wózkach materiałowych nr 918590 (rozm. 1000) oraz ściankach działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki można wyposażyć w otwarte pojemniki magazynowane dostępne w części 96.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.