Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 1 perforált fal, egyoldalú), Magasság 481 mm, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928075 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 481 mm
Típushoz 1000
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele egyoldalas
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Gyártó száma 928075 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. Beakasztók 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes furatok a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Közöttük perforált acéllemez fal.

Felhasználás:

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú munkalapokra csavarozható.

Tartalom:

1×tartóoszlop párból + 1× egyoldalas perforált falból áll. Tartókar konzolok és keresztmerevítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.