{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Powierzchnia |
lakierowane proszkowo
|
|
| Rodzaj produktu |
ściany z blachy perforowanej
|
|
| Szerokość |
2 000 mm
|
|
| Wysokość |
481 mm
|
|
| Grubość materiału |
1 mm
|
|
| Rozstaw otworów (siatka) |
9 mm
|
|
| Maks. nośność |
100 kg
|
|
| Wykonanie ściany perforowanej |
Możliwość załadunku z jednej strony
|
|
| Materiał |
stal; z blachy stalowej
|
| Numer artykułu | 928075 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113049 | |
| Numer producenta | 928075 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |