{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 481 mm | |
| Primerno za tip | 1000 | |
| Nosilnost | 100 kg | |
| Izvedba luknjaste stene | enostranska | |
| Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
| Številka izdelka | 928075 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113025 | |
| Številka proizvajalca | 928075 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |