{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Wysięg | 250 mm | |
| Nośność | 50 kg | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Biurowe komponenty metalowe | |
| Rodzaj produktu | Konsola | |
| Długość | 1 500 mm | |
| Szerokość | 1 500 mm | |
| Głębokość | 350 mm | |
| Wysokość | 60 mm | |
| Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
| Masa | 6 kg |
| Numer artykułu | 928055 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406112592 | |
| Numer producenta | 928055 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |