Gembinis laikiklis 1500 mm

Prekės Nr.: 928055 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 60 mm
Ilgis 1 500 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 350 mm
Išnešimas 250 mm
maksimali keliamoji galia 50 kg
Paskirtis Atramos
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928055 1500
EAN / GTIN 4062406112592

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis iš lakštinio plieno. Montuojami poromis šviestuvui Nr. 928600, 928602, 928606 ir prietaisų bėgeliui Nr. 928250 pritvirtinti.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik atramoms, kurių dyd. 962 ir 1362.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai