Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom 1500 mm

Artikl br.: 928055 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 60 mm
Duljina 1.500 mm
širina 1.500 mm
Dubina 350 mm
Istovar 250 mm
maksimalna nosivost 50 kg
Područje primjene Potporni stupovi
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Konzola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928055 1500
EAN / GTIN 4062406112592

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema