{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Część opisana |
Cały artykuł
|
|
| Grubość materiału |
1,5 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Konstrukcja z rur stalowych |
tak
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Wysięg |
250 mm
|
|
| Nośność |
50 kg
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Biurowe komponenty metalowe
|
|
| Rodzaj produktu |
Konsola
|
|
| Długość |
2 000 mm
|
|
| Szerokość |
2 000 mm
|
|
| Głębokość |
350 mm
|
|
| Wysokość |
60 mm
|
|
| Zakres zastosowania |
Słupki nośne
|
|
| Masa |
8 kg
|
| Numer artykułu | 928055 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112608 | |
| Numer producenta | 928055 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |