• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szuflada, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 50mm

Nr art.: 927500 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Część opisana Schubladenkorpus; Schubladen
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wysokość frontu 50 mm
Szerokość użytkowa 300 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Wysokość użytkowa 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 12
Głębokość użytkowa w G 20
Powierzchnia użytkowa w G 12×20
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Wysuw szuflady Bez blokady wysuwu
Z blokadą Nie
Z uchwytem listwowym Tak
Z paskami do opisu tak
Prowadzony mechanizm wyciągania Tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Maks. nośność powierzchniowa 75 kg
Kolor szare; czarny
Rodzaj produktu szuflada
Masa 6,7 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927500 50
EAN / GTIN 4062406109776
Numer producenta 927500 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.