{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 12×20G | |
| o wysokości frontu | 150 mm | |
| wysokość użytkowa | 125 mm | |
| szerokość użytkowa | 300 mm | |
| głębokość użytkowa | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa w G | 12 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie | |
| Zakres zastosowania | Obudowa stołu warsztatowego | |
| masa | 8,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Szuflada |
| Numer artykułu | 927500 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406109813 | |
| Numer producenta | 927500 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |