Sertar, 12×20G, Înălţime frontală a sertarului: 50mm

Cod articol.: 927500 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
Partea descrisă Schubladenkorpus; Schubladen
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţime frontală 50 mm
Lăţime utilă 300 mm
Adâncime utilă 500 mm
Înălţimea utilă 25 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 12
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 12×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Deschiderea sertarului Fără opritor de extragere
Cu dispozitiv blocare Nein
Cu bară de mâner Da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate Da
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Culoarea gri; negru
Tip produs sertar
Greutate 6,7 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 927500 50
EAN / GTIN 4062406109776
Număr producător 927500 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 16G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.